Sada: Oboustranný očkový klíč č. 20/9 9ks.

Č. pol.: 96410409
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96410409
EAN/GTIN 4018754122950
Číslo výrobcu 96410409
Číslo L L60010 4396

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíče
  • Kruhové strany jsou hluboce zalomené, úhel podepření 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Vysoce výkonná kvalita, chrom-slitina-ocel, chromovaná

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 9
  • Rozsah: 6x7 - 21x24
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • Č.: 20/9
  • Hmotnost: 1615 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka