Sada očkoplochých klíčů 13A/8 7/16 - 7/8 8ks

Č. pol.: 96404803
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96404803
EAN/GTIN 4018754080861
Číslo výrobcu 96404803
Číslo L L60010 1153

Popis

Popis:

  • Klíče s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
  • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • V kartonovém obalu
7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8″

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 8
  • Rozsah: 7/16 - 7/8
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poloha ústí: 15 °
  • Č.: 13a/8 2)
  • Hmotnost: 900 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka