Sada stranových klíčů jednostranných izolovaných dle VDE 6 ks.

Č. pol.: 96404301
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96404301
EAN/GTIN 4018754278718
Číslo výrobcu 96404301
Číslo L L60010 6033

Popis

Popis:

  • 6-dílná
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Váleček se suchým zipem vyrobený z extrémně odolného textilního materiálu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Rozsah: 10 - 22
  • Obsah: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Hmotnost: 950 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka