Sada očkoplochých klíčů 13/16 7 - 24 16ks

Č. pol.: 96400816
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96400816
EAN/GTIN 4018754122905
Číslo výrobcu 96400816
Číslo L L60010 27

Popis

Popis:

  • Klíče s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
  • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • V kartonovém obalu
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 16
  • Rozsah: 7 - 24
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poloha ústí: 15 °
  • Č.: 13/16 2)
  • Hmotnost: 1620 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka