Sada očkoplochých klíčů 13/15 6 - 32 15 ks.

Č. pol.: 96400803
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 96400803
    EAN/GTIN 4018754080595
    Číslo výrobcu 96400803
    Číslo L L60010 1008

    Popis

    Popis:

    • Klíče s metrickými rozměry v kapse na role
    • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
    • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
    • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
    • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
    • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
    • extrémně odolný, výjimečně odolný
    • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
    • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
    • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
    • Vyšívané logo STAHLWILLE
    6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 15
    • Rozsah: 6 - 32
    • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
    • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Poloha ústí: 15 °
    • Č.: 13/15
    • Hmotnost: 2236 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka