Sada: Dvojitý otevřený klíč MOTOR č. 10/12 12ks.

Č. pol.: 96400306
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96400306
EAN/GTIN 4018754080465
Číslo výrobcu 96400306
Číslo L L60010 660

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíčů v kapse válce
  • Rovná verze, poloha čelisti 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo STAHLWILLE

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 12
  • Rozsah: 6x7 - 30x32
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
  • Č.: 10/12
  • Hmotnost: 2125 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka