{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 2 | |
Objem obsahu | 24,9 l | |
Výška | 200 mm | |
Šírka | 321 mm | |
Hĺbka | 479 mm | |
Menovitý rozmer Šírka | 300 mm | |
Menovitý rozmer Hĺbka | 450 mm | |
Nosnosť | 120 kg | |
Zaťažiteľnosť podpery | 1 200 kg | |
Materiál | Oceľový plech | |
Farba | žiarovo pozinkovaný | |
Druh rukoväti | sklopná rukoväť | |
stočená hrana podpery 4-stranná | Áno | |
Druh produktu | Stohovateľný prepravný box |
Číslo položky | 963386 2 | |
EAN/GTIN | 4052939494814 | |
Číslo výrobcu | 8080 |