Eurobox modrá, Typ: NB5

Č. pol.: 963379 NB5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 120 mm
Šírka 300 mm
Hĺbka 200 mm
Materiál polypropylén
Farba modrá
Forma rukoväti mušľová rukoväť
Druh produktu Eurobox

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963379 NB5
EAN/GTIN 8055520009318
Číslo výrobcu NB5V1- BLAU
Výrobca Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná stohovateľná plastová prepravná nádoba.
Základnou štruktúrou plastových nádob je rámová konštrukcia založená na troch základných rozmeroch.
Tieto nádoby sa dajú použiť v najrôznejších oblastiach.
Robustné steny vystužené rôznymi rebrami dodávajú nádobe výnimočne dobrú rozmerovú stabilitu.
Odolná voči väčšine kyselín a olejov.

Poznámka:

Vhodné príslušenstvo (kryt, uzáver, svorka na lístky) nájdete pod č. 963382 - 963384.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka