• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Sada PE skladovacích boxov, červená, Typ: SB4

Č. pol.: 963323 SB4
Nastavte cenu 25 ks (6,23 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SB4
Objem plnenia 2,8 l
Výška 130 mm
Šírka 150 mm
Hĺbka 230 mm
Šírka vo vnútri 126 mm
Hĺbka zvnútra 190 mm
Materiál polyetylén
Farba červená
pripravené pre kryt Áno
pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Obsah na kartón 25
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963323 SB4
EAN/GTIN 4009292800738
Číslo výrobcu VPE 19100441
Výrobca Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (avšak nie veľ. SB2 a SB3Z), pre montážne vozíky č. 918583 veľ. TB3, pre značky zastavenia č. 940705 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 955810 veľ. 100 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB6 a SB5 na perforovaných stenách.

Poznámka:

Odber možný len v prípade celého balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka