PE úložný box jednotlivá SB2

Č. pol.: 963321 SB2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SB2
Objem plnenia 23,1 l
Výška 200 mm
Šírka 310 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka vo vnútri 280 mm
Hĺbka zvnútra 445 mm
Materiál polyetylén
Farba zelená
pripravené pre kryt Áno
pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963321 SB2
EAN/GTIN 4009292800141
Číslo výrobcu 19100261 SB 2 GRÜN

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (avšak nie veľ. SB2 a SB3Z), pre montážne vozíky č. 918583 veľ. TB3, pre značky zastavenia č. 940705 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 955810 veľ. 100 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB6 a SB5 na perforovaných stenách.

Poznámka:

Otvorený úložný box.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka