{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky v E | 9×36 | |
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
najmenšia vhodná výška čela zásuvky | 75 mm | |
Šírka | 149 mm | |
Hĺbka | 598 mm | |
Šírka v E | 9 E | |
Hĺbka v E | 36 E | |
zaplnená šírka zásuvky v E | 9 E | |
Počet nástrojov | 0 | |
Prevedenie | prázdna pre sadu náradia | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 962894 0 | |
EAN/GTIN | 4045197548078 | |
Číslo výrobcu | 962894 0 |