Súprava nástrčných kľúčov 1/2 0

Č. pol.: 962885 0
Zľava
25,90 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v E: 9×36
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: 75

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v E 9×36
Pohonný štvorhran 1/2 palec
vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
najmenšia vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Šírka 149 mm
Hĺbka 598 mm
Šírka v E 9 E
Hĺbka v E 36 E
zaplnená šírka zásuvky v E 9 E
Počet nástrojov 0
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 962885 0
EAN/GTIN 4045197516152
Číslo výrobcu 962885 0

Popis

Prevedenie:

Sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná modrá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
Vložky z tvrdenej peny bez náradia (prázdne).

Vhodné pro:

Skrinky na náradie/zásuvky s hĺbkou 36 E. Vložky z tvrdej peny vypĺňajú 9 E (149 × 598 × 30 mm) alebo 18 E (298 × 598 × 30 mm) šírky zásuvky.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 962885 veľ. 0: 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka