• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Doplnková sada skrutkovačov, Počet nástrojov: 0

Č. pol.: 962677 0
Zľava
17,34 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky: 1/3
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky 1/3
vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
Šírka 160 mm
Hĺbka 520 mm
Počet nástrojov 0
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 962677 0
EAN/GTIN 4045197604040
Číslo výrobcu 962677 0
Výrobca TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva vodu. Krycia vrstva antracitová, spodná modrá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
Vložky z tvrdenej peny bez náradia (prázdne).

Vhodné pro:

Zásuvky radu pracovných stolov KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (šírka bloku 600mm) a úžitková plocha zásuviek HOLEX 490 × 520 mm. Vložky z tvrdej peny vyplnia 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) úžitkovej plochy zásuviek.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 962677 veľ. 0: 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka