Rozdeľovacia sada

Č. pol.: 961210
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
    Výška 48 mm
    vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 490 mm
    vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 520 mm
    Druh produktu Box na drobnosti

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 961210
    EAN/GTIN 4037519010288
    Číslo výrobcu AQ-5537-CH8000

    Popis

    Vhodné pro:

    Zásuvky radu pracovných stolov KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (šírka bloku 600 mm) a HOLEX.
    Úžitková plocha zásuvky 490 × 520 mm.

    Rozsah dodávky:

    1 UNI box č. 960910 veľ. 96 × 144;
    1 UNI box č. 960910 veľ. 96 × 366;
    1 UNI box č. 960910 veľ. 144 × 144;
    1 UNI box č. 960910 veľ. 144 × 192;
    1 UNI box č. 960910 veľ. 144 × 384;
    1 UNI box č. 960910 veľ. 240 × 336;
    1 základná doska č. 961140 veľ. 480×504;
    4 lepiace podložky

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka