Základná doska 360X432

Č. pol.: 961140 360X432
Zľava
11,10 €
(63,78 € / 1 Square metre)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 360 mm
Hĺbka 432 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 374 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 445 mm
Materiál Plast
Farba čierna
Druh produktu Rastrová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961140 360X432
EAN/GTIN 4037519008988
Číslo výrobcu AQ-3916-CH8000

Popis

Použitie:

Veľ. 1056 × 624 pre vlastné rezy podľa individuálnych požiadaviek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka