Box na dvojité očkové kľúče

Č. pol.: 961090
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Šírka 240 mm
Hĺbka 336 mm
Počet upínačov 8
vhodné pre hĺbkové zalomenie do OK 22
vhodné pre kľúčový tvar obojstranné očkové alebo očkoploché kľúče
vhodné pre rozmery cez steny 6 mm - 24 mm
Materiál ABS plast
Farba čierna
Druh produktu Skladovací box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961090
EAN/GTIN 4037519002498
Číslo výrobcu AQ-2111-CH8000

Popis

Použitie:

Na uchytenie 8 zalomenýchdvojitých alebo očko-vidlicových kľúčov SW6 až 24 (čiastočne zalomené do SW22).

Poznámka:

Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka