{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 48 mm | |
Šírka | 144 mm | |
Hĺbka | 192 mm | |
vhodné pre vrták s ⌀ | 6,1 mm - 10 mm | |
Materiál | ABS plast | |
Farba | čierna | |
Vždy stúpajúce členenie | 0,1 mm | |
stohovateľný | Áno | |
Fixácia na nopovanú podložku | Áno | |
Druh produktu | Skladovací box |
Číslo položky | 961070 | |
EAN/GTIN | 4037519002153 | |
Číslo výrobcu | AQ-2116-CH8000 |