{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 48 mm | |
Šírka | 144 mm | |
Hĺbka | 144 mm | |
vhodné pre vrták s ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Materiál | ABS plast | |
Farba | čierna | |
Vždy stúpajúce členenie | 0,1 mm | |
stohovateľný | Áno | |
Fixácia na nopovanú podložku | Áno | |
Druh produktu | Skladovací box |
Číslo položky | 961060 | |
EAN/GTIN | 4037519002078 | |
Číslo výrobcu | AQ-2115-CH8000 |