VARIO-BOX koncový kus 8-priehradkový

Č. pol.: 961020
Zľava
4,08 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 24 mm
Šírka 48 mm
Hĺbka 192 mm
Organizér Úžitková šírka 22 mm
Počet organizérov 8
Materiál ABS plast
Farba čierna
Koncový kúsok pre individuálne prispôsobenie dĺžky Áno
stohovateľný Áno
Fixácia na nopovanú podložku Áno
Druh produktu Organizér do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961020
EAN/GTIN 4037519006052
Číslo výrobcu AQ-1114-CH8000

Popis

Poznámka:

Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka