VARIO-BOX koncový kus 3-priehradkový

Č. pol.: 961010
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 24 mm
Šírka 96 mm
Hĺbka 96 mm
Organizér Úžitková šírka 24 mm
Počet organizérov 3
Materiál ABS plast
Farba čierna
Koncový kúsok pre individuálne prispôsobenie dĺžky Áno
stohovateľný Áno
Fixácia na nopovanú podložku Áno
Druh produktu Organizér do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961010
EAN/GTIN 4037519001019
Číslo výrobcu AQ-1116-CH8000

Popis

Poznámka:

Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.