VARIO-BOX koncový kus 1-priehradkový

Č. pol.: 960960
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 24 mm
    Šírka 48 mm
    Hĺbka 73 mm
    Organizér Úžitková šírka 37 mm
    Počet organizérov 1
    Materiál ABS plast
    Farba čierna
    Koncový kúsok pre individuálne prispôsobenie dĺžky Áno
    stohovateľný Áno
    Fixácia na nopovanú podložku Áno
    Druh produktu Organizér do zásuvky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 960960
    EAN/GTIN 4037519000814
    Číslo výrobcu AQ-1118-CH8000

    Popis

    Poznámka:

    Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka