{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Safety Plunger Cans | |
Výška | 48 mm | |
Výška vo vnútri | 42 mm | |
Šírka | 144 mm | |
Šírka vo vnútri | 133 mm | |
Hĺbka | 192 mm | |
Hĺbka zvnútra | 181 mm | |
Materiál | ABS plast | |
pripravené pre kryt | Áno | |
stohovateľný | Áno | |
Fixácia na nopovanú podložku | Áno | |
Druh produktu | Box na drobnosti |
Číslo položky | 960910 144X192 | |
EAN/GTIN | 4037519002948 | |
Číslo výrobcu | JUT10108RD |