{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Typu 1 | |
Výška | 24 mm | |
Výška vo vnútri | 18 mm | |
Šírka | 48 mm | |
Šírka vo vnútri | 37 mm | |
Hĺbka | 96 mm | |
Hĺbka zvnútra | 85 mm | |
Materiál | ABS plast | |
Farba | čierna | |
pripravené pre kryt | Áno | |
stohovateľný | Áno | |
Fixácia na nopovanú podložku | Áno | |
Druh produktu | Box na drobnosti |
Číslo položky | 960900 48X96 | |
EAN/GTIN | 4037519000012 | |
Číslo výrobcu | JCN7120100 |