{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Skriňa s policami | |
Šírka | 374 mm | |
Hĺbka | 445 mm | |
Sila | 3 mm | |
Vhodné pre šírku skrine | 500 | |
Vhodné pre zásuvky | 957022 | |
Materiál | Guma | |
Povrch | Počet drážok | |
Farba | cierna | |
Typ výrobku | Ryhovaná guma |
Číslo položky | 960840 500 | |
Číslo výrobcu | 960840 500 |