{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa s policami | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
Počet deliacich priečok s drážkami | 4 | |
Počet oddeľovacích plechov | 16 | |
vhodné pre šírku puzdra | 750 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 120 mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 36 E | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 26 E | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 612 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 445 mm | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960820 4+16 | |
EAN/GTIN | 4045197349750 | |
Číslo výrobcu | 960820 4+16 |