Sada bitů TPI 8ks.

Č. pol.: 96081113
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96081113
EAN/GTIN 4018754261956
Číslo výrobcu 96081113
Číslo L L60010 5911

Popis

Popis:

  • Úložný kontejner s 7bitovými vložkami šroubováku
Obsah:;
  • 1bitový držák č. 412
  • 7bitové šroubováky TORQ-SET® pro vnitřní 5hvězdicové šrouby s čepy,Gr. TPI 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • Pro alternátor, řízení motoru, měřič průtoku vzduchu, obložení dveří, imobilizér a zásuvné čerpadlo (např. Ford, Mercedes-Benz auto/truck, Rover, Volvo, VW/Audi)

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 8
  • Výška mm (h): 31 mm
  • Délka [mm): 100 mm
  • Hmotnost: 104 g
  • Šířka mm (b): 81 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka