Sada bitů č. 56ks

Č. pol.: 96080156
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 96080156
    EAN/GTIN 4018754332021
    Číslo výrobcu 96080156
    Číslo L L60010 7473

    Popis

    Popis:

    • Bitová krabice s vnějším šestihranným pohonem 1/4″ podle DIN 3126/ISO 1173
    • Robustní krabice s průhledným víkem
    Obsah 56-část:
    • 1 bitový držák s rychloupínacím sklíčidlem s magnetem
    • 3 bitů 4; 5; 6 mm pro šrouby s drážkou L.25 mm (2x každý)
    • 3 bitů PH1; PH2; PH3 pro šrouby s křížovou hlavou L.25 mm (3x každý)
    • 3 bitů PZ1; PZ2; PZ3 pro šrouby s křížovou hlavou L.25 mm (3x každý)
    • 7 BITŮ T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 pro vnitřní šrouby TORX® L.25 mm (2x každý)
    • 7 BITŮ T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25 mm pro vnitřní šrouby TORX® (ODOLNÉ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI TORX®)
    • 3 bitů 3; 4; 5 mm pro šrouby s válcovou hlavou s vnitřním závitem L.25 mm
    • 1 bitů 6 mm pro šrouby s drážkou L.75 mm
    • 2 bitů PH2; PH3 pro šrouby s křížovou hlavou L. 75 mm
    • 2 bitů PZ1; PZ2 pro šrouby POZIDRIV/SUPADRIV® L.75 mm
    • 2 bitů T20; T25 pro vnitřní šrouby TORX® L.75 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 56
    • Výška mm (h): 37 mm
    • Délka [mm): 128 mm
    • Šířka mm (b): 100 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka