{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Výška | 46 mm | |
Šírka | 150 mm | |
Hĺbka | 150 mm | |
Šírka v E | 9 E | |
Hĺbka v E | 9 E | |
Možnosť členenia | nie | |
Počet nádob na naplnenie zásuvky veľkosti 36x36 E | 16 | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | ≥ 75 mm | |
Materiál | polystyrén | |
Farba | červená | |
Úchyt | nie | |
pripravené pre kryt | nie | |
pripravené pre priehľadné okienko | nie | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
stohovateľný | nie | |
Druh produktu | Box na drobnosti |
Číslo položky | 960650 46/3 | |
EAN/GTIN | 4045197334138 | |
Číslo výrobcu | 960650 46/3 |