Vložka pre šesťhranný skrutkovač, červená

Č. pol.: 960640
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Výška 26 mm
Šírka 150 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v E 9 E
Hĺbka v E 9 E
vhodné pre výšku čela zásuvky 50 a vyššie mm
Materiál ABS plast
Farba červená
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960640
EAN/GTIN 4045197334077
Číslo výrobcu 960640

Popis

Použitie:

Na uskladnenie 9 šesťhranných uhlových skrutkovačov (1,5 − 10 mm) podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Vložka z nárazuvzdorného plastu (ABS).

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka