{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Výška | 26 mm | |
Šírka | 150 mm | |
Hĺbka | 150 mm | |
Šírka v E | 9 E | |
Hĺbka v E | 9 E | |
Organizéry Šírka | 34 mm | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
Mriežka organizérov Deliace doštičky | 15 mm | |
Počet podčlenení | 4 | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 50 a vyššie mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 50 a vyššie mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 27E; 36E; 54E | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 27E; 36E | |
Materiál | ABS plast | |
Farba | červená | |
Druh produktu | Vložka s priehradkami |
Číslo položky | 960620 4 | |
EAN/GTIN | 4045197334015 | |
Číslo výrobcu | 960620 4 |