{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Výška | 175 mm | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 200 mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka | 1 322 mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 78E | |
vhodné pre zásuvky Hĺbka | 610 mm | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36E | |
Materiál | oceľový plech, lakovaný RAL 7035 svetlosivá | |
Fixácia na dno police | zaskrutkovanie so skrutkami č. 960530 | |
Druh produktu | Deliaca lišta s drážkami |
Číslo položky | 960520 200 | |
EAN/GTIN | 4045197333445 | |
Číslo výrobcu | 960520 200 |