{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka×hĺbka v E | 64×36 E | |
Zásobník výška | 71 mm | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
Počet zásobníkov celkovo | 40 | |
vhodné od výšky čela zásuvky | 100 a vyššie mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 64E | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36E | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 1 088 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 612 mm | |
Materiál | polystyrén | |
Druh produktu | Box na drobnosti |
Číslo položky | 960435 B71/2+3 | |
EAN/GTIN | 4045197558565 | |
Číslo výrobcu | 960435 B71/2+3 |