{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Šírka×hĺbka v E | 54×36 E | |
Organizér Výška | 26 mm | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 50 mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 54E | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36E | |
Materiál | ABS plast | |
Druh produktu | Organizér do zásuvky |
Číslo položky | 960379 M4+3 | |
EAN/GTIN | 4045197372222 | |
Číslo výrobcu | 960379 M4+3 |