{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
Počet deliacich priečok s drážkami | 4 | |
Počet oddeľovacích plechov | 18 | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 150 mm; 175 mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 36E | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36E | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 612 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 612 mm | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960330 4+18 | |
EAN/GTIN | 4045197345141 | |
Číslo výrobcu | 960330 4+18 |