1/2″Sada nástrčných klíčů 31ks.

Č. pol.: 96031240
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96031240
EAN/GTIN 4018754287208
Číslo výrobcu 96031240
Číslo L L60010 6286

Popis

Popis:

  • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
Obsah 31-část:
  • 17 vložky s vnitřním šestihranem č. 52: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 8 INHEX vložky č. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
  • 1 QuickRelease ráčna č. 512QR N
    • 3 QuickRelease.rozšíření č. 509QR: L.75 mm; 130 mm; 255 mm
    • 1 QuickRelease křížová rukojeť č. 506QR
      • 1 QuickRelease univerzální kloub č. 510QR

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 31
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Výška mm (h): 65 mm
  • Délka [mm): 458 mm
  • Hmotnost: 5306 g
  • Šířka mm (b): 254 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka