{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
Počet deliacich priečok s drážkami | 2 | |
Počet oddeľovacích plechov | 4 | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 250 mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka v E | 36E | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 27E | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 612 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 459 mm | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960247 2+4 | |
EAN/GTIN | 4045197796165 | |
Číslo výrobcu | 960247 2+4 |