Sada deliacich priečok s drážkami/deliacich plechov (pre 1 zásuvku 36×27 E) pre výšku čela zásuvky 3+10

Č. pol.: 960244 3+10
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
Počet deliacich priečok s drážkami 3
Počet oddeľovacích plechov 10
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm; 125 mm
vhodné pre zásuvky Šírka v E 36E
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 27E
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 612 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 459 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960244 3+10
EAN/GTIN 4045197796073
Číslo výrobcu 960244 3+10

Popis

Prevedenie:

Deliace priečky s drážkami sú prispôsobené výške zásuviek. Bočné drážky vo vzdialenosti 17:17 mm slúžia na uchytenie deliacich plechov.
Na označovanie je možné pripevniť držiaky etikiet (č. 960665) alebo nosiče čiarových kódov (č. 960660).

Použitie:

Na uskladnenie náradia, prístrojov, malých dielov atď.

Vhodné pro:

Zásuvky veľkosti 36×27 E. Sortiment úplne vyplní zásuvku s úžitkovou plochou 612×459 mm.

Obsah:

Deliaca priečka č. 960490: 3 ks
Plechová prepážka č. 960550960590: 10 ks veľ. 149

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka