{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Pracovný stôl | |
Šírka | 481 mm | |
Hĺbka | 300 mm | |
Úžitková výška | 17 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 60 a vyššie mm | |
vhodné pre zásuvky Šírka | 490 mm | |
vhodné pre zásuvky Hĺbka | 520 mm | |
Materiál | Oceľový plech | |
Farba | svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom | |
Druh produktu | Vložka pre meracie prístroje |
Číslo položky | 960170 | |
EAN/GTIN | 4045197283283 | |
Číslo výrobcu | 960170 |