1/4″Sada nástrčných klíčů 19ks.

Č. pol.: 96011180
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96011180
EAN/GTIN 4018754261543
Číslo výrobcu 96011180
Číslo L L60010 5885

Popis

Popis:

  • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
Obsah 19-část:
  • 13 vložky s vnitřním šestihranem č. 40: 3,5; 5,5; 4,5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 1 ráčna č. 415QR N
    • 2 rozšíření č. 405QR/2 (54 mm); č. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 Univerzální kloub č. 407QR
      • 1 nástrčná rukojeť č. 400QR
        • 1 příčná rukojeť č. 404QR

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 19
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Výška mm (h): 60 mm
  • Délka [mm): 230 mm
  • Hmotnost: 876 g
  • Šířka mm (b): 130 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka