1/4″Sada nástrčných klíčů 33ks.

Č. pol.: 96010107
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96010107
EAN/GTIN 4018754286713
Číslo výrobcu 96010107
Číslo L L60010 6202

Popis

Popis:

  • V robustním, stohovatelném plastovém boxu ABS
Obsah 33-část:
  • 25 klíče s vnitřním šestihranem
  • · Č. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
  • · Č. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 1 ráčna č. 415QR N
    • 2 rozšíření č. 405QR/2 (54 mm); č. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 flexibilní prodloužení č. 406 (152 mm)
    • 1 Univerzální kloub č. 407QR
      • 1 nástrčná rukojeť č. 400QR
        • 1 kloubová rukojeť č. 403 1 příčná rukojeť č.
          • 404

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 33
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Výška mm (h): 55 mm
  • Délka [mm): 325 mm
  • Hmotnost: 1324 g
  • Šířka mm (b): 135 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka