{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Pracovný stôl | |
Delená jednotka | 1 E = 10 mm | |
Počet priečok slotu | 3 | |
Počet separačných dosiek | 5 | |
Vhodné pre šírku puzdra | 600 mm | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 100 mm; 120 mm | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky | 490 mm | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky | 520 mm | |
Typ výrobku | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960060 3+5 | |
EAN/GTIN | 4045197344564 | |
Číslo výrobcu | 960060 3+5 |