Čepel MARTOR náhradní čepel na odjehlování 96 , 10 v průhledném obalu

Č. pol.: 96.60
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96.60
EAN/GTIN 4002632913259
Číslo výrobcu 96.60
Číslo L L60170 873

Popis

Popis:

SHRNOVACÍ KOTOUČ NR. 96 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 99,5 mm, široká 14 mm a silná 0,40 mm.

SHRNOVACÍ KOTOUČ NR. 96 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 96,60. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Obdélníkový tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka