Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vertikálna skriňa 4

Č. pol.: 958610 4
4

Vybrať variant a počet kusov

Počet výsuvov Cena za kus vrát. DPH
  • Vertikálny výsuv Nosnosť: 175
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 700
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 37
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Vertikálny výsuv Nosnosť 175 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 700 kg
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 37 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 725 mm
Hĺbka v E 36 E
Vertikálny výsuv Zásuvka Šírka 155 mm
Vertikálny výsuv Úžitková výška 690 mm
Vertikálny výsuv Úžitková šírka 145 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka 628 mm
Počet výsuvov 4
Skrinka Konštrukcia Základná skriňa
Vertikálny výsuv Prevedenie samonosné
Hmotnosť 181 kg
Druh produktu Vertikálna skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958610 4
Číslo výrobcu 958610 4

Popis

Prevedenie:

Korpus skrine je vyrobený z 1,75 mm a výsuvy z 1,25 mm hrubého kvalitného plechu. Výsuvysamonosné a vybavené poistkou proti vytiahnutiu (vždy je možné otvoriť len 1 výsuv). Žiarovo pozinkované rámy vo výsuvoch majú na bokoch v 37 mm rastri otvory na upnutie držiakov náradie, policových vaní a perforovaných stien. Vertikálne skrinky sú pripravené na upevnenie do podlahy alebo na stenu a je potrebné ich zaistiť proti prevráteniu. Skrine disponujú centrálnym zamykaním s kolíkovým cylindrickým zámkom integrovaným v posuvnej rukoväti.

Zvláštní příslušenství:

Vertikálne výsuvy je možné vybaviť policovými vaňami č. 958620, perforovanými stenami č. 958625 a držiakmi náradia č. 970110/970130.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, výsuvy signálna modrá RAL 5005, s práškovou povrchovou úpravou.

Poznámka:

Pri šírke vertikálneho výsuvu 315 mm je vedľa seba možné namontovať 2 držiaky.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka