Posuvná rukoväť 1

Č. pol.: 958490 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 200 mm
Hĺbka 160 mm
Druh produktu Rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958490 1
EAN/GTIN 4062406133504
Číslo výrobcu 958490 1

Popis

Prevedenie:

2-zložkové posuvné rukoväti Haptoprene s ergonomickým tvarom. Súprava pozostáva z 2 kusov (ľavý a pravý roh). Dva montážne bloky, každý so 4 otvormi na priame naskrutkovanie pod dosky pracovných stolov. Na montáž na skrinky GridLine a skrinky na náradie možno odobrať montážny blok.

Rozsah dodávky:

2 posuvné rukoväti (vľavo a vpravo), 2 montážne bloky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka