Prevedenie:
Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného oceľového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držadiel na tlačenie 2K-Haptoprene. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. Tlačte smerom od bočnej steny.
Namontované od výroby pri súčasnom objednaní skríň GridLine a jednotky pojazdu.
Vhodné pro:
Rozsah dodávky:
1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaisťovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držadiel na tlačenie.
Pozor:
Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.
Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.
Poznámka:
Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky GridLine maximálne do výšky 1250 mm. Maximálna celková nosnosť 200 kg. Len pre skrinky GridLine bez zásuviek.