Sokel pre skrine, hĺbka 28G, Výška 50 mm, Šírka plášťa v G: 80

Č. pol.: 958170 80
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za kus vrát. DPH
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 50 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 700 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G. 80
Vhodné pre hĺbku puzdra v G. 28
Typ výrobku Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958170 80
EAN/GTIN 4062406188757
Číslo výrobcu 958170 80

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec výška 50 mm.

Vhodné pro:

Skrinky č. 941001941077; č. 942701942767.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka