Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 28G, Výška 150 mm 60

Č. pol.: 958086 60
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 150 mm
    Šírka 1 500 mm
    Hĺbka 700 mm
    Vhodné pre šírku puzdra v G 60
    Vhodné pre hĺbku puzdra v G 28
    Druh produktu Podstavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 958086 60
    EAN/GTIN 4062406133290
    Číslo výrobcu 958086 60

    Popis

    Prevedenie:

    Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
    Podstavec výška 150 mm, s odnímateľnými krytmi (vpredu a vzadu) pr prepravu skriniek na náradie.

    Vhodné pro:

    Skrinky na náradie č. 931005932122, kancelárska stanica č. 948800.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Podstavec veľ. 24 nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.
    Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka