Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 28G, Výška 100 mm, Šírka plášťa v G: 40

Č. pol.: 958085 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 100 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 700 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G 40
Vhodné pre hĺbku puzdra v G 28
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958085 40
EAN/GTIN 4062406133221
Číslo výrobcu 958085 40

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec výška 100 mm, s odnímateľnými krytmi (vpredu a vzadu) pr prepravu skriniek na náradie.

Vhodné pro:

Skrinky na náradie č. 931005932122, kancelárska stanica č. 948800.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podstavec veľ. 24 nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.
Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka