Sokel hĺbka 28G, Výška 50 mm 30

Č. pol.: 958080 30
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 50 mm
    Šírka 750 mm
    Hĺbka 700 mm
    Vhodné pre šírku puzdra v G 30
    Vhodné pre hĺbku puzdra v G 28
    Druh produktu Podstavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 958080 30
    EAN/GTIN 4062406133160
    Číslo výrobcu 958080 30

    Popis

    Prevedenie:

    Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
    Podstavec výška 50 mm.

    Vhodné pro:

    Skrinky na náradie č. 931005932122, kancelárska stanica č. 948800.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka