Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 24G, Výška 100 mm 30

Č. pol.: 958065 30
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 100 mm
    Šírka 750 mm
    Hĺbka 600 mm
    Vhodné pre šírku puzdra v G 30
    Vhodné pre hĺbku puzdra v G 24
    Druh produktu Podstavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 958065 30
    EAN/GTIN 4062406133108
    Číslo výrobcu 958065 30

    Popis

    Prevedenie:

    Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
    Podstavec výška 100 mm, s odnímateľnými krytmi (vpredu a vzadu) pr prepravu skriniek na náradie.

    Vhodné pro:

    Skrinky na náradie č. 930505930735.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Podstavec veľ. 24 nie je z bezpečnostno-technických dôvodov povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.
    Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka